{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Řezný materiál | TK | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 25 mm | |
| Celková délka L | 90 mm | |
| Průměr hřídele DS | 10 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Délka stopky LS | 30 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | HM-Kunstbohrer | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Použití typu otvoru | Slepý otvor | |
| Skupina obrobitelnosti | O (jiné) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Norma | DIN 7483 | |
| Označení tvaru podle normy | G | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného |
| Katalogové číslo | 795250 25 | |
| EAN / GTIN | 9002696014157 | |
| Číslo výrobce | 043002500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com |