Tvrdokovová vrtací korunka bez středicího vrtáku, ⌀: 35mm

Artiklové číslo: 788000 35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

35 mm
Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
Celková délka 58 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 788000 35
EAN / GTIN 4002395312559
Číslo výrobce 4932344478
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Vrtací korunka osazená destičkami z tvrdokovu s diamantovým povlakem. S vnitřním závitem M16 pro stopku č. 788022.

Použití:

K vrtání velkých otvorů a průrazů pomocí příklepových vrtaček nebo vrtacích kladiv do betonu, zdiva, přírodního kamene atd.

Poznámka:

Odpovídající stoka upínače SDS-Plus je dostupná pod č. 788022 vel. 105 a středicí vrták pod č. 788070 vel. 120.