Upínací stopka pro vrtací korunku, Celková délka: 105mm

Artiklové číslo: 788022 105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: SDS Plus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 105 mm
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
Stopka SDS Plus
Provedení stopky SDS Plus
Druh produktu Upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 788022 105
EAN / GTIN 4002395366255
Číslo výrobce 4932399966
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Se závitem M16 a upínacím otvorem pro středicí vrták.

Vhodné pro:

Vrtací korunky: č. 788000

Rozsah dodávky:

Včetně vyrážeče.

Poznámka:

Středicí vrták č. 788070 vel. 120