Středicí vrták, Celková délka: 120mm

Artiklové číslo: 788070 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

8 mm
Celková délka 120 mm
Řezný materiál TK
⌀ stopky 7,4 mm
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
Druh produktu Středicí vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 788070 120
EAN / GTIN 4002395357291
Číslo výrobce 4932399125
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Vrták s kulatou stopkou.
TK vrták na zdiv atd., pro speciální adaptér č. 788022.