Tvrdokovový víceúčelový vrták, ⌀: 3mm

Artiklové číslo: 787070 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání ne
  • Stopka: válcová stopka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

3 mm
Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání ne
Stopka válcová stopka
Pracovní délka 30 mm
Celková délka 60 mm
Druh produktu Víceúčelový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 787070 3
EAN / GTIN 4062406390846
Číslo výrobce 787070 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Víceúčelový vrták s obzvláště ostrou destičkou z tvrdokovu pro přesné vrtání do různých materiálů. Velkoobjemová spirálová drážka pro snadný odvod vznikající drtě a třísek. Stopka ze zušlechtěné speciální oceli.

Použití:

Pro vrtání do různých materiálů, i v jednom pracovním kroku:
  • Cihla, plynosilikát, lehké stavební materiály, plasty.
  • Dlaždice, keramika, mramor, sklo.
  • Kovy a kombinace materiálů v jednom pracovním kroku, jako např. při montáži oken nebo při armování do betonu.

Poznámka:

  • Pozor: Používat pouze pro vrtání (bez příklepu)!
  • Rychlejší vrtání a více vyvrtaných otvorů na jedno nabití akumulátoru než s příklepovými vrtáky.