Akumulátorový přístroj pro nýtování naslepo M12BPRT, Typ: M12BPRT

Artiklové číslo: 770450 M12BPRT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
Zdvih přístroje 20,32 mm
Pro slepé nýty všech materiálů do 4,8 mm
Usazovací síla 9000 N
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Hmotnost včetně akumulátoru 2,1 kg
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770450 M12BPRT
EAN / GTIN 4058546223502
Číslo výrobce 4933464405
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Bezdrátový přístroj pro flexibilní použití.

Výhoda:

  • LED osvětlení pracovního prostoru.
  • Integrovaný klips na opasek.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru Li-Ion č. 073814 MB12 a nabíječky v plastovém kufříku, špiček 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814, 073815, 073829, 073839 a 073840. Verze bez akumulátoru a bez nabíječky najdete pod č. 770450 M12BPRT-0.