Základní sada akumulátorů, Typ: M12NRG4

Artiklové číslo: 073839 M12NRG4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce M12NRG-402
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 80 min
Vhodné pro Přístroje Milwaukee M12
Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073839 M12NRG4
EAN / GTIN 4002395287260
Číslo výrobce 4933459211
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

2× sada akumulátorů M12 B4, nabíječka C12 C.

Rozsah dodávky:

Včetně rychlonabíječky.