Ruční nýtovací kleště, Typ: HN35

Artiklové číslo: 770200 HN35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 550 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 265 mm
Pro nýty z hliníku a mědi 3 mm - 5 mm
Pro nýty z oceli 3 mm - 4 mm
Hmotnost 500 g
Druh produktu Hand riveting tool

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770200 HN35
EAN / GTIN 4045197197368
Číslo výrobce 770200 HN35
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Cenově příznivé univerzální nýtovací kleště.

Použití:

Pro zpracování slepých nýtů (ze všech druhů materiálů).

Náhradní díl:

Čelisti č. 770230, špička č. 770240.