Důlčíky pro mechaniky, Celková délka: 90mm

Artiklové číslo: 749200 90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
578 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 90 mm
⌀ stopky 8 mm
Tvrdost hrotu cca 59 HRC
Provedení úderové hlavy zušlechtěná
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Důlčík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 749200 90
EAN / GTIN 7610733200405
Číslo výrobce 705.1

Popis

Provedení:

Z tyčové oceli, stopka vroubkovaná. Celé kalené, speciální povrchová úprava úderové hlavy zabraňuje odštipování. Mimořádná kvalita, nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.