Sada vyrážečů závlaček pro mechaniky v plastovém stojanu, Počet vyrážečů závlaček: 11

Artiklové číslo: 747700 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet vyrážečů závlaček Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hřídele
kulatá
Materiál
Extra chrom-vanadiová ocel
Počet kusů nářadí
11
Barva
Černá; Stříbrná
Obsah
Sada
Druh produktu
Vyrážeč závlaček
Provedení rázové hlavy
kalená; zušlechtěný
Tvrdost špičky v HRC
59
Povrch
Chromované; Vroubkované
Vlastnosti
Lohkeilematon

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 747700 11
EAN / GTIN 7610733086917
Číslo výrobce PB 715.H

Popis

Provedení:

Z tyčové oceli, zvlášť štíhlé a ergonomické. S vroubkovanou stopkou. Celé kalené, speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění. Nejvyšší možná tvrdost hrotu (cca 59 HRC) při mimořádné houževnatosti. Skutečný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

Materiál:

Extra chromvanadiová ocel, povrch chromovaný.

Obsah:

Po 1 vyrážeči závlaček č. 747500: vel. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
Po 1 důlčíku č. 749200: vel. 90 a 100