Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Nůžky na stříhaní ocelových roštů, Celková délka: 950mm

Artiklové číslo: 737200 950

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC); Ocelová kulatina (max. 1600 N/mm²,48 HRC)
Celková délka L 950 mm
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Popsaná část Griff
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Průměr min., Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC) 9 mm
Průměr min., Ocelová kulatina (max. 1600 N/mm²,48 HRC) 6 mm
Průměr max., Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC) 9 mm
Průměr max., Ocelová kulatina (max. 1600 N/mm²,48 HRC) 6 mm
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ne
S otevírací pružinou ano
Barva červená
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť ocelová trubka; plast
Povlak lakované
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nůžky na čepy / řezače rohoží
Vlastnosti Nastavitelný dorazový šroub; Vyžaduje ovládání oběma rukama
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch lakované
Výrobní proces Zápustkově kované
Hmotnost celkem 2 650 g
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 737200 950
EAN / GTIN 4005887426901
Číslo výrobce 87985010
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Silná speciální nožová hlava s převodem ke stříhání ocelových armovacích roštů. Kovaný mezikus se stavěcím šroubem pro přesné nastavení nožů, přikovaný omezovací doraz, lakovaná trubková ramena s vícesložkově potaženými rukojeťmi.

Použití:

Pro řezání rohoží ze stavební oceli a ocelové kulatiny do pevnosti v tahu 1600 N/mm2.

Materiál:

Nožová hlava ze speciální nástrojové oceli, břity induktivně kalené.

Náhradní díl:

Náhradní nožová hlava č. 737210. Náhradní šroub č. 737220. Náhradní stavěcí šroub č. 737230.

Poznámka:

K dělení od ø 8mm / 48HRC by se mělo několikrát nasazovat.