Automatické kleště na kabelové spojky pro kabelové spojky z nerezové oceli, Označení výrobce: MK9SST

Artiklové číslo: 729960 MK9SST
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MK9SST
Pro kabelové spojky do šířky 16 mm
Pro kabelové spojky do tloušťky 0,5 mm
Hmotnost 600 g
Druh produktu Kleste na kabel. spojky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729960 MK9SST
EAN / GTIN 4031026103747
Číslo výrobce 110-95000
Výrobce/odpovědná osoba HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Popis

Použití:

Definované utahování a lícované stříhání kabelových spojek v jedné pracovní operaci. Nastavitelná síla tahu. Kabelové spojky budou odstřiženy čistě, bez ostrých otřepů. Ustřižený konec pásky je přidržován unašečem.
Pro kabelové spojky z nerezové oceli.

Zvláštní příslušenství:

Kabelová spojka č. 083710,
Náhradní klíč č. 729961.