Sada kabelových spojek ušlechtilá ocel, 50dílná, Šířka: 7,9mm

Artiklové číslo: 083710 7,9
Nastavit cenu 50 ks (CZK 34,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální ⌀ svazku 150 mm
Délka 500 mm
Šířka 7,9 mm
Materiál ušlechtilá ocel
Rozsah teplot pro použití -80 °C - 538 °C
Počet kusů 50
Druh produktu kabelová spojka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083710 7,9
EAN / GTIN 5022660312250
Číslo výrobce 111-94208
Výrobce/odpovědná osoba HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Popis

Provedení:

Antimagnetická kabelová spojka, odolná vůči korozi, z ušlechtilé oceli. Vysoká chemická odolnost. Rozvidlený konec pásky.

Použití:

Montáž pomocí kleští nebo ručně ke svazkování a upevňování kabelů, vedení a hadic.