• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Krimpovací kleště pro dutinky, Pro průřez vodiče: 6mm2

Artiklové číslo: 729411 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 210 mm
Pro průřez vodiče 0,25 mm2 - 6 mm2
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729411 6
EAN / GTIN 4045197891020
Číslo výrobce 729411 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
GARANT: Snadná manipulace díky zápustce pro celý rozsah krimpování a zavádění dutinek zepředu. Souběžný pohyb čelistí zaručuje rovnoměrné zalisování po celé délce dutinky. Ergonomické, optimálně tvarované rukojeti s ochranou proti sklouznutí. Krimpovací tvar podle DIN 46228.