• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Krimpovací kleště pro dutinky, Pro průřez vodiče: 16mm2

Artiklové číslo: 729411 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro
kabelové koncovky
Celková délka
225 mm
Označení výrobce
Crimpzange für Aderendhülsen
Pohon
ruční
Zásobování energií
Žádné napájení
Průřez min., kabelové koncovky
10 mm2
Průřez max., kabelové koncovky
16 mm2
Provedení
2složkové
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
krimpovací kleště
Vlastnosti
Nucené blokování k dispozici
Nucené blokování k dispozici
ano
Norma
DIN 46228
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729411 16
EAN / GTIN 4045197891228
Číslo výrobce 729411 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
GARANT: Snadná manipulace díky zápustce pro celý rozsah krimpování a zavádění dutinek zepředu. Souběžný pohyb čelistí zaručuje rovnoměrné zalisování po celé délce dutinky. Ergonomické, optimálně tvarované rukojeti s ochranou proti sklouznutí. Krimpovací tvar podle DIN 46228.