Přesný odizolovač, plynule nastavitelný, Pro ⌀ vodiče: 016-08mm

Artiklové číslo: 728501 016-08
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
211 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ vodiče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ vodiče 0,16 mm - 0,8 mm
Pro průřez vodiče AWG 34-20
Druh produktu Nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728501 016-08
EAN / GTIN 4062406303044
Číslo výrobce 728501 016-08
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Wykonanie:

System skanujący umożliwia automatyczne dopasowanie ostrzy i nacisku do przekroju drutu. Zapewnia to ściąganie izolacji bez uszkodzeń. Z regulowanym i skalowalnym ogranicznikiem długości w zakresie roboczym od 5 do 45 mm. Dla osób prawo- i leworęcznych.

Zastosowanie:

Do delikatnych przewodów i linek, izolacji z PVC, PTFE/teflonu, kynaru itp. W szczególności do ściągania izolacji z przewodów o często zmieniającym się przekroju.