Montážní svěrné kleště se západkami, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 727950 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
457 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 200 mm
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Délka čelistí 50 mm
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727950 200
EAN / GTIN 4045197379900
Číslo výrobce 727950 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se zvlášť dlouhými úzkými čelistmi, jejichž konce jsou zalomené resp. vyhnuté. Ramena s nůžkovou rukojetí a západkami pro samočinné sevření. Zachycovací plochy vrubované.
Konce čelistí 90° zahnuté, rukojeti s křížovým prizmatem.

Použití:

Tyto kleště slouží k samostatnému sevření drobných dílů a drátů, takže např. při letování zůstávají obě ruce volné.

Materiál:

Nerezová ocel.