Pinzeta tupá, špička široká 3 mm, 145 mm, typ 40, Materiál: AMB

Artiklové číslo: 727550 AMB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
761 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hrotu Tupá
Celková délka L 145 mm
Materiál hrot AMB
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Šířka hrotu B 3 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti rýhované
Barva Černá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Pinzeta
Vlastnosti antimagnetický; nerez
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727550 AMB
EAN / GTIN 4045197993021
Číslo výrobce 727550 AMB
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnitřní strana rýhovaná.
Navíc s černou epoxidovou vrstvou (ochrana proti alergii na nikl, protireflexní), vhodné dle ESD.