Pinzeta zúžená, špičatá, 110 mm, typ 5, Materiál: N

Artiklové číslo: 727560 N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hrotu Ostré
Poloha hrotu rovné
Celková délka L 110 mm
Materiál hrot Speciální ocel
Povrch lakované; niklované
Barva Černá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Pinzeta
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727560 N
EAN / GTIN 4045197993045
Číslo výrobce 727560 N
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ze speciální oceli, poniklované (č. 727520; 727560 černě lakované).