Pinzeta tupá, špička široká 3 mm, 145 mm, typ 40, Materiál: N

Artiklové číslo: 727550 N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
902 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Speciální ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Speciální ocel
Délka 145 mm
Šířka hrotu 3 mm
Vlastnost hrotu tupé, vnitřní strana rýhovaná
Tvar hrotu 40
Povrch pinzety niklované
Vyměnitelný hrot ne
Druh produktu Pinzeta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727550 N
EAN / GTIN 4045197993014
Číslo výrobce 727550 N
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnitřní strana rýhovaná.
Ze speciální oceli, niklovaná (č. 727520 / 7560 černý lak).