Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 724861 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ 3 mm
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5749
Rukojeť Vícesložkové pouzdro
Výrobní postup břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Povrch chromované
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou ne
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 724861 125
EAN / GTIN 4003773039501
Číslo výrobce 70 05 125
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.
KNIPEXtend se používá pro připojení rozšíření, jako jsou svorky ColorCode Clips (CCC) pro individualizaci nebo svorky TetheredTool Clips (TTC) pro instalaci zajištění proti pádu TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.