• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr mit Tiefenmessbrücke 0-200 mm, Kugelmesseinsatz, 150 mm Basis

Artikel-Nr.: 7221A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Messtechnik analog

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7221A
EAN / GTIN 4946368851860
Herstellernummer 7221A
L-Nummer L40700 129332
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Tiefenmessgerät bestehend aus Messuhr und einer Messbrücke bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Gehärtete, präzisionsgeschliffene und geläppte Messbrückenfläche.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 7221
  • Digital/Analog: Analog
  • Ebenheit Brücke: 5
  • Genauigkeit: +/-15 µm
  • Größe / Abmessung: 0,265 X 0,185 X 0,065 M
  • Hub: 10
  • Messeinsatz: Kugel, R=1,5 mm (Nr: 21JAA224)
  • Skalenteilungswert: 0,01 mm
  • Verlängerungen: 10, 20, 30, 30, 100 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einer Box Inklusive Anlifthebel, Inklusive Hartmetallbestückter Kugelmesseinsatz (21JAA224), Verlängerungsstangen (5 Stück )