{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Skupna dolžina | 265 mm | |
| Celotna širina | 185 mm | |
| Celotna višina | 65 mm | |
| Material ohišja | kovina | |
| Prikaz | analogno | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Točnost | 0,015 mm | |
| Delitev skale | 0,01 mm | |
| Enota, odčitavanje | milimeter | |
| Odčitavanje, milimeter | 0,01 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | merilna ura |
| Artikelnummer | 7221A | |
| EAN/GTIN | 4946368851860 | |
| Nummer fabrikant | 7221A | |
| L-nummer | L40700 129332 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de |