3M™ Wetordry™ brusný papír 734, P240, 227 mm x 280 mm, 50 ks/balení, 500 ks/kus

Artiklové číslo: 7100333586
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 500 kusy
  • K objednání po násobcích: 500 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Wetordry™ 734
Označení výrobce Wetordry™ Paper Sheet 734; Wetordry™ Papierschleifbogen 734; Wetordry™ Schleifpapier 734
Obsah 50 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 230 mm
Délka brusiva 280 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Jiné
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Papír
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný papír
Velikost jádra (síťovina) 240 mesh
Proces broušení Ploché broušení
Vhodné pro materiál hliník; Plasty
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Odbroušení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100333586
EAN / GTIN 56941726022145
Číslo výrobce 7100333586
L-číslo L01130 113343
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Papírový list 3M™ Wetordry™ 734 použijte na vrstvené a potažené povrchy, plniva, kovy, plasty, akryl a jiné pevné povrchové materiály. Naše 734 listů papíru je vyrobeno z ostrého abrazivního minerálu z karbidu křemíku, který zajišťuje dlouhou životnost a dobrou kvalitu povrchu. Jsou vybaveny flexibilním a přizpůsobivým, voděodolným papírem pro snadnější manipulaci. Používá se k broušení panelů, nátěrových ploch a kovových dílů.

Výhoda:

  • Voděodolná A/C papírová podložka
  • Lepší manipulace a menší opotřebení
  • High řezný výkon, zejména na tvrdých materiálech
  • Pro barvu a plastovou plochu

Doporučení:

  • Off-hand broušení panelů, povrchů nátěrů a kovových dílů