3M™ Wetordry™ Șmirghel 734, P240, 227 mm x 280 mm, 50/pachet, 500 bucăți/cutie

Cod articol.: 7100333586
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 500 bucăți
  • Pași de comandă: 500 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie Wetordry™ 734
Denumirea producătorului Wetordry™ Paper Sheet 734; Wetordry™ Papierschleifbogen 734; Wetordry™ Schleifpapier 734
Cuprins 50 buc.
Formă plat
Material abraziv lățime 230 mm
Material abraziv lungime 280 mm
Disc purtător plastic
Maşină acţionată Altele
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Hârtie
Conținut unitate bucată
Tip produs Hârtie abrazivă
Dimensiunea boabelor (plasă) 240 mesh
Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Recomandat pentru material aluminiu; Materiale plastice
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Șlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 7100333586
EAN / GTIN 56941726022145
Număr producător 7100333586
L-Număr L01130 113343
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați fișa de hârtie 3M™ Wetordry™ 734 pe suprafețe laminate și acoperite, materiale de umplutură, metale, materiale plastice, acrilice și alte materiale de suprafață solide. Cele 734 de coli de hârtie sunt realizate dintr-un mineral din carbură de siliciu ascuțit, abraziv, care asigură o durată lungă de viață și o bună calitate a suprafeței. Acestea sunt echipate cu o hârtie flexibilă și adaptabilă, rezistentă la apă, pentru o manipulare mai ușoară. Utilizați-l pentru a macina panouri, suprafețe de vopsea și piese metalice.

Avantaj:

  • Suport de hârtie A/C rezistent la apă
  • Manevrabilitate mai bună și mai puțină uzură
  • Performanță ridicată de tăiere, în special pe materiale dure
  • Pentru zona de vopsea și plastic

Recomandare:

  • Șlefuirea manuală a panourilor, a suprafețelor de vopsea și a pieselor metalice