Hoja de papel de lija 734 3M™ Wetordry™, P240, 227 mm x 280 mm, 50/Pack, 500 ea/Case

Número de artículo: 7100333586
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 500 unidades
  • Pasos del pedido: 500 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Wetordry™ 734
Denominación del fabricante Wetordry™ Paper Sheet 734; Wetordry™ Papierschleifbogen 734; Wetordry™ Schleifpapier 734
Contenido 50 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 230 mm
Longitud del abrasivo 280 mm
Plato portante plástico
Máquina de accionamiento Otros
Grado de finura medio/a
Soporte del abrasivo Papel
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Papel abrasivo
Tamaño de grano (malla) 240 malla
Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Para material aluminio; Plásticos
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Esmerilado

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100333586
EAN / GTIN 56941726022145
Número del fabricante 7100333586
Número L L01130 113343
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Emplee el papel de lija 734 3M™ Wetordry™ en superficies laminadas o con recubrimiento, masillas, metales, plásticos, acrílicos u otros materiales de superficie maciza. Nuestras hojas de lija 734 están fabricadas en afilado mineral de carburo de silicio, que garantiza una larga vida útil del producto y una superficie de alta calidad. El reverso es cómodo, flexible y resistente al agua para permitir un manejo sencillo. Empléelos para el lijado sobre la marcha en paneles, superficies lacadas y componentes de metal.

Ventaja:

  • Vida útil más larga
  • Buena calidad superficial
  • Manipulación más sencilla con el cómodo soporte de papel resistente al agua
  • Tacos manuales

Recomendación:

  • Lijado surgido sobre la marcha en paneles, superficies lacadas y componentes de metal.