3M™ Wetordry™ brusný papír 734, P120, 227 mm x 280 mm, 50 ks/balení, 500 ks/kus

Artiklové číslo: 7100333856
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 500 kusy
  • K objednání po násobcích: 500 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
50 ks
Tvar
plochý
Šířka brusiva
230 mm
Délka brusiva
280 mm
Nosný kotouč
plast
Hnací stroj
Jiné
Stupeň jemnosti
střední
Podklad brusného materiálu
Papír
Řada
Wetordry™ 734
Označení výrobce
Wetordry™ Paper Sheet 734; Wetordry™ Papierschleifbogen 734; Wetordry™ Schleifpapier 734
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Brusný papír
Velikost jádra (síťovina)
120 mesh
Proces broušení
Ploché broušení
vhodné pro materiál
hliník; Plasty
Materiálová skupina
multi-materiál
Vhodné k
Odbroušení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100333856
EAN / GTIN 56941726022138
Číslo výrobce 7100333856
L-číslo L01130 113693
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Papírový list 3M™ Wetordry™ 734 použijte na vrstvené a potažené povrchy, plniva, kovy, plasty, akryl a jiné pevné povrchové materiály. Naše 734 listů papíru je vyrobeno z ostrého abrazivního minerálu z karbidu křemíku, který zajišťuje dlouhou životnost a dobrou kvalitu povrchu. Jsou vybaveny flexibilním a přizpůsobivým, voděodolným papírem pro snadnější manipulaci. Používá se k broušení panelů, nátěrových ploch a kovových dílů.

Výhoda:

  • Voděodolná A/C papírová podložka
  • Lepší manipulace a menší opotřebení
  • High řezný výkon, zejména na tvrdých materiálech
  • Pro barvu a plastovou plochu

Doporučení:

  • Off-hand broušení panelů, povrchů nátěrů a kovových dílů