3M™ Scotch-Brite™ diamantový strojní pad, okrový, 500 mm, 5 kusů / krabice

Artiklové číslo: 7100200176
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Žlutá Okrová žlutá
Řada Scotch-Brite™
Označení výrobce Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad
Obal Karton
Obsah 5 ks
Průměr 500 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Polyester
Barva Žlutá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný papír
Brusiva Diamant (D)
Vhodné pro materiál Beton; Plasty; Kámen
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100200176
EAN / GTIN 00638060368558
Číslo výrobce 7100200176
L-číslo L01130 110165
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní strojní podložka sestávající z polyesterového vlákna s diamantovým abrazivním zrnitostí. Pro předbroušení na těžko odolných vápenatých kamenných plochách.

Výhoda:

  • Podložka stroje čistí podlahy a zároveň je leští.
  • Poskytuje lesklý povrch bez použití čisticích prostředků
  • Ideální pro čištění a leštění opotřebovaných nebo tupých mramorových, teracových, vinylových, břidlicových nebo leštěných betonových podlah
  • Snadné použití: Nejsou potřeba žádné drahé ani nebezpečné čisticí prostředky – pouze voda
  • Doporučeno pro stroje s pomalou a normální rychlostí

Doporučení:

  • Pro čištění a leštění mramorových, teracových, vinylových, břidlicových a leštěných betonových podlah

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Scotch-Brite™" Zobrazit všechny