{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, gelb | Ockergelb | |
| Serie | Scotch-Brite™ | |
| Herstellerbezeichnung | Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad | |
| Verpackung | Karton | |
| Inhalt | 5 St. | |
| Durchmesser | 500 mm | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| Schleifmittelunterlage | Polyester | |
| Farbe | gelb | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifpapier | |
| Schleifmittel | Diamant (D) | |
| geeignet für Material | Beton; Kunststoffe; Stein | |
| Werkstoffgruppe | mineralische Baustoffe | |
| geeignet zum | Flächenschleifen |
| Artikelnummer | 7100200176 | |
| EAN / GTIN | 00638060368558 | |
| Herstellernummer | 7100200176 | |
| L-Nummer | L01130 110165 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |