3M™ Envision™ Tisková fólie SV480mC, bílá, 1220 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100115798
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Envision
Označení výrobce 3M™ Envision™ Print Wrap Film SV480mC; 3M™ Envision™ Print Wrap Folie 480mC
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva bílá
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 50 m
Materiál fólie Polypropylen (PP)
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100115798
EAN / GTIN 00076308885663
Číslo výrobce 7100115798
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Envision™ Print Wrap Film 480mC je digitální tisková fólie bez obsahu PVC a ftalátů pro rychlé a bezpečné použití na všech plochých, jednoduchých a složitých deformovaných substrátech bez nýtů a s nýty. Může být vytištěn všemi UV a latexovými inkousty, mnoho inkoustů na bázi rozpouštědel také dosahuje dobrých výsledků tisku. Vyznačuje se vysokou deformovatelností v mnoha dlouhodobých aplikacích, např. pro vnitřní a venkovní reklamu, reklamu na vozidla, jakož i spojení s vodními a strukturovanými stěnami. Díky technologii 3M™ Controltac™ je během aplikace fólie možná speciální polohovatelnost. Lepicí systém slouží jako mechanická distanční vložka k podkladu. Systém 3M™ Controltac™ je účinný v širokém teplotním rozsahu. To zjednodušuje instalaci velkoformátové grafiky. 3M™ Comply™ je lepicí technologie, která umožňuje rychlé, snadné a nebublinkové grafické aplikace prostřednictvím vzduchových kanálů v lepidle.

Výhoda:

  • Fólie bez PVC je certifikována GREENGUARD GOLD
  • Univerzální, vhodný pro lepení automobilů a lodí na přívěsy a texturované stěny
  • S lepidlem 3M™ Comply™ je instalace rychlá a snadná a zanechává hladký povrch.
  • Může být instalován ve větším teplotním rozsahu než většina PVC fólií
  • Poskytuje vynikající přizpůsobivost, klouzání, počáteční přilnavost a neviditelné uvolnění vzduchu
  • Vhodné pro tisk s rozpouštědly a UV inkousty
  • Použití filmu může mít nárok na body LEED v4
  • Vyjímatelný teplem
  • Doporučené ochranné lamináty: 8548G, 8549L, 8550M

Doporučení:

  • AUTA, kamiony, veřejná doprava
  • Budovy, zdi, beton
  • Štítky

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Envision" Zobrazit všechny