Průsvitná tkanina 3M™ Envision™ FS-1, 1,80 m x 50 m

Artiklové číslo: 7100042613
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Řada Envision
Označení výrobce Envision Spanntuch FS-1; Transluzentes Spanntuch FS-1
Barva bílá
Druh produktu Ochranná fólie
Délka fólie 50 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření
Transparentnost 50 %
Opakovaně použitelný ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100042613
EAN / GTIN 08887719987578
Číslo výrobce 7100042613
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše strečová tkanina Envision FS-1 se vyznačuje téměř dvojnásobným přenosem světla ve srovnání s běžnými strečovými plechy pro lehkou reklamu. Je proto ideální pro použití energeticky úsporných LED osvětlovacích těles. Jeho vynikající bělost poskytuje optimální základ pro vysoce kontrastní, barevně intenzivní přímý tisk nebo aplikaci průsvitných fólií. Kombinace s fóliemi pro správu světla, jako jsou blokace, difuzér a dvoubarevné fólie, umožňuje téměř neomezenou škálu návrhů.

Výhoda:

  • Lze vytisknout přímo na obou stranách a může být zapsán s osnováním filmů
  • Vysoký přenos světla – optimální v kombinaci s energeticky úspornými LED lampami
  • Vynikající bělost
  • Bez spojů až 4,2 m šířka

Ze stejné série "Envision" Zobrazit všechny