{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Envision | |
| Označení výrobce | 3M™ Envision™ Print Wrap Film SV480mC; 3M™ Envision™ Print Wrap Folie 480mC | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | bílá | |
| Druh produktu | Lepicí fólie | |
| Šířka fólie | 1,524 m | |
| Délka fólie | 50 m | |
| Materiál fólie | Polypropylen (PP) | |
| Vlastnosti | Odolávající UV záření; Voděodolné | |
| Opakovaně použitelný | ne | |
| S lepícími / přídržnými pruhy | ano |
| Katalogové číslo | 7100115783 | |
| EAN / GTIN | 00076308880583 | |
| Číslo výrobce | 7100115783 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |