• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Envision™ Print Wrap Film SV480mC, White, 1220 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100115798
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Envision
Herstellerbezeichnung 3M™ Envision™ Print Wrap Film SV480mC; 3M™ Envision™ Print Wrap Folie 480mC
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe weiß
Produktart Klebefolie
Breite Folie 1,22 m
Länge Folie 50 m
Material Folie Polypropylen (PP)
Eigenschaften UV-beständig; wasserbeständig
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100115798
EAN / GTIN 00076308885663
Herstellernummer 7100115798
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Envision™ Print Wrap Folie 480mC ist eine PVC- und phtalatfrei Digitaldruckfolie für die schnelle und sichere Applikation auf allen ebenen, einfach und komplex verformten Untergründen ohne und mit Nieten. Sie ist mit allen UV- und Latex Druckfarben bedruckbar, viele lösungsmittelbasierte Druckfarben erzielen ebenfalls gute Druckergebnisse. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Verformbarkeit bei zahlreichen Langzeitanwendungen aus, z. B. für Innen- und Außenwerbung, Fahrzeugwerbung sowie Verklebung auf Wasserfahrzeugen und strukturierten Wänden. Ausgestattet mit der 3M™ Controltac™-Technologie wird bei der Applikation der Folie eine besondere Positionierbarkeit möglich. Dabei dient der Klebstoffsystem als mechanischer Abstandshalter zum Untergrund. 3M™ Controltac™ ist innerhalb eines großen Temperaturbereichs wirksam. Dies vereinfacht die Installation großformatiger Grafiken. 3M™ Comply™ ist eine Klebstoff-Technologie, die durch Luftkanäle im Klebstoff eine schnelle, einfache und blasenfreie Anbringung von Grafiken ermöglicht.

Vorteil:

  • PVC-freie Folie ist GREENGUARD Gold zertifiziert
  • Vielseitig einsetzbar, geeignet für die Verklebung von Autos und Booten bis hin zu Anhängern und strukturierten Wänden
  • Mit 3M™ Comply™ Klebstoff ist die Installation schnell und einfach und hinterlässt eine glatte Oberfläche.
  • Kann im Vergleich zu den meisten PVC-Folien in einem größeren Temperaturbereich installiert werden
  • Bietet hervorragende Anpassungsfähigkeit, Gleitfähigkeit, Anfangshaftung und nicht sichtbare Luftabgabe
  • Geeignet für den Druck mit Lösungsmittel- und UV-Tinten
  • Die Filmnutzung kann für LEED v4-Punkte in Frage kommen
  • Mit Hitze ablösbar
  • Empfohlene Schutzlaminate: 8548G, 8549L, 8550M

Empfehlung:

  • PKW, LKW, öffentlicher Personenverkehr
  • Gebäude, Wände, Beton
  • Schilder

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Envision" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb