Description:
Le film d'emballage pour impression 3M™ Envision™ 480mC est un film d'impression numérique sans PVC ni phtalate pour une application rapide et sûre sur tous les substrats déformés plats, simples et complexes sans et avec rivets. Il peut être imprimé avec toutes les encres UV et latex, de nombreuses encres à base de solvant permettent également d'obtenir de bons résultats d'impression. Il se caractérise par sa grande déformabilité dans de nombreuses applications à long terme, par exemple pour la publicité intérieure et extérieure, la publicité de véhicule, ainsi que le collage sur les bateaux et les murs structurés. Equipé de la technologie 3M™ Controltac™, une positionnabilité spéciale est possible pendant l'application du film. Le système adhésif sert d'espaceur mécanique au substrat. 3M™ Controltac™ est efficace dans une large plage de températures. Cela simplifie l'installation de graphiques grand format. 3M™ Comply™ est une technologie adhésive qui permet une application graphique rapide, facile et sans bulles à travers les canaux d'air dans l'adhésif.
Avantage(s):
- Ce film non PVC est certifié GREENGUARD Gold.
- Polyvalent pour tous les covering, des voitures aux bateaux en passant par les remorques et les murs bruts.
- Grâce à l'adhésif 3M™ Comply™, la pose est rapide, facile avec un rendu très lisse.
- S'applique à une plage de températures plus large que la plupart des films PVC.
- Présente une excellente conformabilité, un repositionnement facile avant la pose, un bon tack initial et un adhésif structuré invisible.
- Conçue pour être imprimé avec des encres solvant et UV
- L'utilisation de ces films peut être éligible aux crédits LEED v4.
- Enlevable à la chaleur.
- Pelliculages recommandés : 8548G, 8549L & 8550M.
Recommandation(s):
- VOITURES, camions, transports publics
- Bâtiments, murs, béton
- Panneaux