Tisková fólie 3M™ IJ180mC-10SLS, bílá, 1372 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100143267
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada IJ180mC
Označení výrobce 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10SLS
Barva Bílá
Odstranění beze zbytků je možné až do 3
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,372 m
Délka fólie 50 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100143267
EAN / GTIN 00638060083253
Číslo výrobce 7100143267
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tiskové fólie 3M™ řady IJ180mC – s vylepšenou přilnavou technologií Complect™ pro ještě snadnější lepení – umožňují zcela nové a velkolepé návrhy téměř pro jakýkoli projekt. Fólie se vyznačují vynikající kvalitou tisku, deformovatelností, odolností proti odlupování, manipulací a odstranitelností a především rozsáhlými záručními službami.

Výhoda:

  • Prémiová tisková fólie pro rychlou instalaci a skvělý vzhled.
  • Speciálně navržené pro povrchy z nerezové oceli ocel.
  • Lepší vzhled díky přilnavosti vyhovující technologii™ s mikrovzduchovými kanálky pro odstranění vzduchových bublin.
  • (MC)
  • Možnost změny polohy díky Controltac™
  • 3D deformovatelná litá fólie pro ploché a zakřivené povrchy, stejně jako přes nýty a výřezy.
  • Snadné vyjmutí vložky.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "IJ180mC" Zobrazit všechny