3M™ Tisková fólie IJ180mC-120, metalická, 1372 mm x 25 m

Artiklové číslo: 7100115276
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Řada IJ180mC
Označení výrobce 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC
Obal volné
Barva Šedá
Druh produktu Lepicí fólie
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolný proti roztržení; Odolávající UV záření; odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100115276
EAN / GTIN 00076308885779
Číslo výrobce 7100115276
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tiskové fólie 3M™ řady IJ180mC – s vylepšenou přilnavou technologií Complect™ pro ještě snadnější lepení – umožňují zcela nové a velkolepé návrhy téměř pro jakýkoli projekt. Fólie se vyznačují vynikající kvalitou tisku, deformovatelností, odolností proti odlupování, manipulací a odstranitelností a především rozsáhlými záručními službami.

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní film, který lze aplikovat rychleji a vyměnit za blesk.
  • Určeno pro aplikace typu film-on-film, krátkodobé aplikace, odstraňování bez tepla nebo chemikálií.
  • Ideální pro celotělové lepení vozidel a grafiku vozového parku, včetně žebrování a nýtů.
  • Hladká nebo mírně texturovaná nástěnná grafika
  • Vyhovte lepidlu™ pomocí mikrotechnologie pro vynikající odvětrání pro rychlou, snadnou a bezbublinkovou instalaci s hladkým vzhledem
  • Deformovatelná fólie pro snadné balení složitých křivek a kontur
  • K dispozici v lesklé bílé (IJ180mC-10), průhledné (IJ180mC-114) a metalické úpravě (IJ180mC-120)
  • Pohyblivá, přemístitelná grafická fólie se střední/vyšší pevností lepidla
  • Doporučené ochranné lamináty: 8518, 8519, 8520, 8915, 8528, 8548G, 8549L, 8550M, 9740 I, 9760LX, 1920DR
  • Litá vinylová fólie

Doporučení:

  • Vozidla, lodě
  • Doprava
  • Vnitřní a venkovní použití