Tisková fólie 3M™ IJ180mC-10UR, bílá, 1372 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100142937
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada IJ180mC
Označení výrobce Print Wrap Folie IJ180mC-10UR
Barva Bílá
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,372 m
Délka fólie 50 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné; odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100142937
EAN / GTIN 00076308888718
Číslo výrobce 7100142937
L-číslo L01130 110127
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tiskové fólie 3M™ řady IJ180mC – s vylepšenou přilnavou technologií Complect™ pro ještě snadnější lepení – umožňují zcela nové a velkolepé návrhy téměř pro jakýkoli projekt. Fólie se vyznačují vynikající kvalitou tisku, deformovatelností, odolností proti odlupování, manipulací a odstranitelností a především rozsáhlými záručními službami.

Výhoda:

  • Prémiový balicí film pro rychlou instalaci a snadnou výměnu.
  • Zvláště vhodné pro krátkodobé aplikace, protože film lze odstranit bez tepla nebo chemikálií.
  • Lepší vzhled díky přilnavosti Comply™ s mikrovzduchovými kanálky pro odstraňování vzduchových bublin (MC)
  • Možnost změny polohy díky Controltac™
  • 3D deformovatelná litá fólie pro ploché a zakřivené povrchy, stejně jako přes nýty a výřezy.
  • Snadné vyjmutí vložky.