Papírový kotouč 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 732U, 220+ C-weight, 150 mm x NH, neděrovaný, 50 ks v kartonu, 250 ks v balení.

Artiklové číslo: 7100075213
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 kusy
  • K objednání po násobcích: 250 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Cubitron™ II
Označení výrobce Cubitron™ II Hookit™ Papierscheibe 732U
Obal Karton
Obsah 50 ks
Tvar kulatá
Průměr 150 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Podklad brusného materiálu Papír
Barva Fialová
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva Cubitron™ II
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Suchý zip

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100075213
EAN / GTIN 00051125870948
Číslo výrobce 7100075213
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tyto disky jsou ideální pro mnoho různých aplikací, kde je obzvláště důležité odstranění materiálu. Jsou vhodné zejména pro použití na široké škále substrátů, zejména kovů, kompozitů, gelových povlaků a bílého dřeva. Papírová základna C-hmotnost je vhodná pro brusné aplikace, kde stabilita hran není hlavním problémem. Nejlepších výsledků lze dosáhnout ve spojení s bruskami 3M ™ XTRACT ™ Random Orbit. Nabízíme kompletní řadu brusných kotoučů 3M™ Hookit™ s technologií suchý zip pro pracovní oblasti, kde mohou být samolepicí opěrné kotouče znečištěny prachem nebo nečistotami. Často se používají v aplikacích, kde brusné kotouče 3M™ STIKIT™ mohou být příliš agresivní, protože kotouče Hookit™ mají tendenci poskytovat jemnější povrchovou úpravu než kotouče se samolepicí podložkou. Brusné kotouče Hookit™ lze pohodlně připevnit k podpěrné podložce na suchý zip (prodává se samostatně), lze je snadno a čistě odstranit a znovu použít po celou dobu životnosti brusiva.

Výhoda:

  • Revoluční technologie přesného zrnění 3M nabízí rychlé odstranění a dlouhou životnost
  • Až 2x rychlejší odstranění než u běžných brusiv
  • Vydrží až 4x déle než běžné brusné prostředky
  • Ideální pro širokou škálu substrátů a aplikací, kde je důležité odstranění materiálu
  • zapínání na suchý zip poskytuje rychlé a snadné výměna kotouče

Ze stejné série "Cubitron™ II" Zobrazit všechny