Disque support papier 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 732U, 152 mm, forme, 220+ grammage C

Réf.: 7100075213
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 Unité
  • Etapes de la commande : 250 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Serie Cubitron™ II
Producentbetegnelse Cubitron™ II Hookit™ Papierscheibe 732U
Emballage Carton
Sommaire 50 pc.
Description de la forme forme ronde
Diameter 150 mm
Support plastique
Machine motrice ponceuse excentrique
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Support Papier
Farve violet
Indhold, enhed pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Abrasif Cubitron™ II
Pour matériau bois; acier
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage
Egenskaber support auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 7100075213
EAN / GTIN 00051125870948
Réf. fabricant 7100075213
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Beskrivelse:

Disse skiver er ideelle til mange forskellige anvendelser, hvor fjernelse af materiale er af særlig betydning. De er særligt velegnede til brug på en lang række substrater, især metaller, kompositter, gelbelægninger og hvidt træ. C-vægt-papirbunden er velegnet til slibning, hvor kantstabilitet ikke er det primære problem. De bedste resultater kan opnås i forbindelse med 3M ™ XTRACT ™ Random Orbit slibere. Vi tilbyder et komplet sortiment af 3M Hookit-slibehjul med burrelåsfastgørelse til arbejdsområder, hvor selvklæbende bagskiver kan være forurenet med støv eller snavs. De bruges ofte i applikationer, hvor 3M Stikit-slibeskiver kan være for aggressive, da Hookit-skiverne har en tendens til at give en finere finish end diske med selvklæbende bagside. Hookit-slibeskiver kan nemt fastgøres til en burrelås-plade (sælges separat), kan fjernes rent og nemt og genbruges i hele slibemidlets levetid.

Fordel:

  • Revolutionerende 3M præcisionsteknologi giver hurtig fjernelse og lang holdbarhed
  • Op til 2 gange hurtigere fjernelse end konventionelle slibemidler
  • Holder op til 4 gange længere end almindelige slibemidler
  • Ideel til en bred vifte af substrater og applikationer, hvor fjernelse af materiale er kritisk
  • burrelås giver hurtig og nem skiveskift

De la même série "Cubitron™ II" Afficher tout