Substrato Flexible 3M™ Envision™ FS-1

Número de artículo: 7100042613
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Color, blanco Blanco puro
Serie Envision
Denominación del fabricante Envision Spanntuch FS-1; Transluzentes Spanntuch FS-1
Color blanco
Tipo de producto Lámina protectora
Longitud lámina 50 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV
Transparencia 50 %
Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100042613
EAN / GTIN 08887719987578
Número del fabricante 7100042613
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Nuestro paño elástico Envision FS-1 se caracteriza por tener casi el doble de alta transmisión de luz en comparación con las láminas elásticas convencionales para publicidad ligera. Por lo tanto, es ideal para el uso de iluminantes led de ahorro de energía. Su excelente blancura proporciona una base óptima para la impresión directa de alto contraste, color intensivo o la aplicación de películas translúcidas. La combinación con láminas de gestión de la luz, como el bloqueo , difusor y láminas de doble color, permite una variedad casi ilimitada de diseños.

Ventaja:

  • Sustrato flexible de vinilo con rejilla de poliéster optimizado para su uso con LEDs
  • Admite la impresión directamente en ambas caras, y se puede decorar con gráficos o pruebas cortadas electrónicamente y de colores.
  • Elevada transmisión de la luz; perfecto en combinación con productos de iluminación LED energéticamente eficientes.
  • Blancura excelente.
  • Sin empalmes hasta 4,2 m de ancho.

De la misma serie "Envision" Ver todos