KNIPEX 71 89 950 Zapasowa główka tnąca do 71 82 950 w komplecie ze śrubami

Nr art.: 71 89 950
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 71 89 950
EAN / GTIN 4003773066842
Numer producenta 71 89 950
Numer L L70010 1679
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

71 89 950 Zapasowa główka tnąca do 71 82 950 Siła cięcia do 48 HRC. Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC. Kuty ogranicznik z komfortowym amortyzatorem. Wąska główka i złącze umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczne ramiona zapewniają efektywną pracę. Solidne rękojeści dwukomponentowe, dwukolorowe. Precyzyjne ustawianie (12-stopniowe) i regulacja za pomocą śrub mimośrodowych. Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły. Wymienna główka tnąca.