Upínací kleště PLUS s pohyblivou dolní čelistí, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 708701 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 541 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 250 mm
Délka čelistí 45 mm
Rozsah upnutí pro kulatý a 4hranný materiál 45 mm
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 708701 250
EAN / GTIN 4062406240394
Číslo výrobce 708701 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti a silný korpus kleští z pružinové oceli. Spodní čelist s pohyblivou svěrnou částí. Pomocí celého rozsahu upnutí lze upínat jak obrobky s rovnoběžnými stranami, tak i prizmatické tvary. Kleště kompletně niklované.

Použití:

Stejně dobře vhodné k upínání plochého, profilovaného a kulatého materiálu, upínací tlak až 10 000 N.

Materiál:

Čelisti z chromvanadiové oceli, zápustkově kované.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 10.