Vanadiové kombinované kleště, lesklé, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 703000 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
792 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 180 mm
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ 2,2 mm
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí zevnitř ozubené
Rukojeť s plastovým potahem
Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 64 HRC), korpus kleští zápustkově kovaný.
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch lesklé
Nejiskřící ne
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 703000 180
EAN / GTIN 4045197166005
Číslo výrobce 703000 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné též pro piano dráty.
Kleště lesklé, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.