• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Ostré kombinované kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 145mm

Artiklové číslo: 701655 145
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 145 mm
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ 2 mm
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 3 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch chromovaný
Nejiskřící ne
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 701655 145
EAN / GTIN 4003773079361
Číslo výrobce 08 26 145
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Úchopové plochy se speciální tříbodovou konturou pro bezpečné uchopení plochých dílů. Snadné stříhání díky vysoce přesazenému silovému kloubu. Vyfrézovaná drážka v místě uchopení umožňuje jisté držení a tažení malých obrobků, jako např. hřebíky, kolíky a čepy. Jsou praktické při pracích v těžce přístupných pracovních místech. Úzký tvar hlavy s čelistmi zužujícími se do špičky.
Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.