{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | VHB 4941 | |
| Označení výrobce | 3M™ VHB™ Klebeband 4941; 3M™ VHB™ Klebeband 4941P | |
| Barva | Šedá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Dvoustranné provedení | |
| Nosný materiál | PE-pěna | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Teplotní odolnost max. | 150 stupeň | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Hrubé podklady | |
| Použití | Montáž; Slepit; Trvalé zalepení | |
| Vlastnosti | Elastické; S tlumením vibrací; Tlumící; Voděodolné | |
| Délka L | 33 m | |
| Šířka B | 9 mm | |
| Tloušťka S | 1,1 mm |
| Katalogové číslo | 7000072407 | |
| EAN / GTIN | 04001895594816 | |
| Číslo výrobce | 7000072407 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |