3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí v roli 4941P, šedá, 19 mm x 3 m, 1,1 mm

Artiklové číslo: 7000072418
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 kusy
  • K objednání po násobcích: 48 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000072418
EAN / GTIN 04046719813674
Číslo výrobce 7000072418
L-číslo L01310 62
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonné lepicí pásky 3M VHB jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí vysokou adaptabilitu na lepené povrchy. Hladké nebo texturované povrchy mohou být spojeny bez stresu po celém povrchu. Ideální pro širokou škálu materiálů s vysokou a střední povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty, laky nebo sklo. Vysoká odolnost změkčovadel (např. pro PVC substráty).

Charakteristika:

  • Barva: Šedá
  • Celková tloušťka [mm]: 1,1
  • lepidlo: akrylát
  • Hustota pěny [kg/m3]: 720
  • Pevnost v odlupování [N/cm] ASTM D-3330: 35
  • Pevnost v tahu (blok T) [kPa] ASTM D-897: 590
  • Dynamická pevnost ve smyku [kPa] ASTM D-1002: 480
  • Odolnost vůči teplotám: 90 °C (hodiny) až 150 °C (minuty)

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
  • 1,1 mm silné, vysoce výkonné, přizpůsobitelné oboustranné šedé akrylové lepidlo lepicí páska pro pevnost a adaptabilitu v náročných aplikacích, zejména na středně velkých až vysokých povrchově energetických materiálech
  • Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, šetří vrtání, broušení, dokončování, šroubování, svařování a čištění
  • Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
  • Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
  • Vysoká odolnost změkčovadla
  • Ideální pro náročné kombinace materiálů

Doporučení:

  • Pro lepení desek na rámy
  • Pro lepení výztužných prvků na desky
  • Pro lepení dekorativního materiálu, dekorativních pásů nebo příloh
  • Pro lepení štítků, log a značek
  • Pro lepení elektronických displejů
  • Pro lepení skel objektivu do krytů kamer