{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | VHB 4941 | |
| Oznaka proizvajalca | 3M™ VHB™ Klebeband 4941; 3M™ VHB™ Klebeband 4941P | |
| Barva | sive | |
| Število lepilnih trakov | 1 kos | |
| Vsebina | En kos | |
| Vrsta izdelka | lepilni trakovi | |
| Vrsta lepilnega traku | dvostransko | |
| Nosilni material | PE-pena | |
| Lepilna zmes | Akril | |
| Temperaturna odpornost maks. | 150 stopinj | |
| Področje uporabe | gladke podlage; hrapave podlage | |
| Uporaba | lepljenje; montaža; trajno lepljenje | |
| Lastnosti | elastična; prijeten na otip; vodoodporen; z dušenjem vibracij | |
| Dolžina | 33 m | |
| Širina | 9 mm | |
| Debelina | 1,1 mm |
| Številka izdelka | 7000072407 | |
| EAN/GTIN | 04001895594816 | |
| Številka proizvajalca | 7000072407 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |