Ruban 3M™ VHB™ 4941P, Gris, 9 mm x 33 m, 1.1 mm

Réf.: 7000072407
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 8 unités
  • Etapes de la commande : 8 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série VHB 4941
Référence fabricant 3M™ VHB™ Klebeband 4941; 3M™ VHB™ Klebeband 4941P
Couleur gris
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat mousse PE
Masse adhésive Acrylate
Résistance aux températures max. 150 degré
Domaine d’application substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application Montage; collage permanent; coller
Caractéristiques amortissement des vibrations; souplesse; water-proof; élastique
Longueur L 33 m
Largeur B 9 mm
Epaisseur S 1,1 mm

Identification et classification

Référence article 7000072407
EAN / GTIN 04001895594816
Réf. fabricant 7000072407
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La conformabilité de ce ruban mousse lui procure une excellente capacité à résister aux chocs et à accompagner la dilatation des matériaux assemblés. Vos applications sont ainsi durables et ceci quelque soit l'environnement..

Avantage(s):

  • Haute performance
  • Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
  • Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
  • Adhésif polyvalent gris de 1,1 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
  • Haute résistance
  • Crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité et plus

Recommandation(s):

  • Collage de panneau sur cadre
  • Collage de raidisseur sur panneau
  • Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
  • Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes
  • Collage d'écran électronique
  • Collage hublots/fenêtres

Téléchargements et documents

De la même série "VHB 4941" Afficher tout