3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4941P, šedá, 19 mm x 33 m, 1,1 mm

Artiklové číslo: 7000072410
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 kusy
  • K objednání po násobcích: 4 kusy
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
Řada VHB 4941
Označení výrobce 3M™ VHB™ Klebeband 4941; 3M™ VHB™ Klebeband 4941P
Barva Šedá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost max. 150 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady
Použití Montáž; Slepit; Trvalé zalepení
Vlastnosti Elastické; S tlumením vibrací; Tlumící; Voděodolné
Délka L 33 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 1,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000072410
EAN / GTIN 04001895594854
Číslo výrobce 7000072410
L-číslo L01310 157
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonné lepicí pásky 3M VHB jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí vysokou adaptabilitu na lepené povrchy. Hladké nebo texturované povrchy mohou být spojeny bez stresu po celém povrchu. Ideální pro širokou škálu materiálů s vysokou a střední povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty, laky nebo sklo. Vysoká odolnost změkčovadel (např. pro PVC substráty).

Charakteristika:

  • Barva: Šedá
  • Celková tloušťka [mm]: 1,1
  • lepidlo: akrylát
  • Hustota pěny [kg/m3]: 720
  • Pevnost v odlupování [N/cm] ASTM D-3330: 35
  • Pevnost v tahu (blok T) [kPa] ASTM D-897: 590
  • Dynamická pevnost ve smyku [kPa] ASTM D-1002: 480
  • Odolnost vůči teplotám: 90 °C (hodiny) až 150 °C (minuty)

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
  • 1,1 mm silné, vysoce výkonné, přizpůsobitelné oboustranné šedé akrylové lepidlo lepicí páska pro pevnost a adaptabilitu v náročných aplikacích, zejména na středně velkých až vysokých povrchově energetických materiálech
  • Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, šetří vrtání, broušení, dokončování, šroubování, svařování a čištění
  • Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
  • Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
  • Vysoká odolnost změkčovadla
  • Ideální pro náročné kombinace materiálů

Doporučení:

  • Pro lepení desek na rámy
  • Pro lepení výztužných prvků na desky
  • Pro lepení dekorativního materiálu, dekorativních pásů nebo příloh
  • Pro lepení štítků, log a značek
  • Pro lepení elektronických displejů
  • Pro lepení skel objektivu do krytů kamer

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "VHB 4941" Zobrazit všechny