3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4947F, černá, 12 mm x 33 m, 1,1 mm

Artiklové číslo: 7000072464
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VHB 4941
Označení výrobce 3M™ VHB™ Klebeband 4947F
Obal volné
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota akrylát
Odolnost proti teplotám od -40 stupně
Odolnost proti teplotám do 90 stupně
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení; tepelně vodivý
Délka L 33 m
Šířka B 12 mm
Tloušťka S 1,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000072464
EAN / GTIN 04001895848001
Číslo výrobce 7000072464
L-číslo L01310 585
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Bez námahy čistá přilnavost Naše lepicí páska 3M™ VHB™ 4947 se skládá z permanentního akrylátového lepidla s viskoelastickými vlastnostmi. Jedná se o vysoce výkonnou oboustrannou lepicí pásku s extrémně vysokou přilnavostí k různým materiálům, jako je hliník, nerezová ocel, pozinkovaná ocel, kompozitní materiály, plasty, akryl, polykarbonát, ABS, lakované nebo uzavřené dřevo a beton. Tato páska má vynikající pevnost ve smyku, přizpůsobivost, přilnavost k povrchu a teplotní odolnost. Použití zahrnuje širokou škálu průmyslových odvětví včetně dopravy, spotřebičů, elektroniky, stavebnictví, řešení pro značení a zobrazování a všeobecného průmyslu. Rychle a pevně lepí širokou škálu materiálů pro dlouhodobé použití. Doporučené aplikace: Dekorativní materiály a výlisky, štítky a loga, displeje, upevnění panelů a ztužující prvky. Spolehlivost ve všech oblastech s produktovou řadou 4941 lepicích pásek 3M VHB Lepicí páska 3M™ VHB™ 4947 patří do produktové řady 4941 lepicích pásek 3M VHB. Tato přizpůsobivá páska je vyrobena ze 100% akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami, má oboustranné akrylátové lepidlo a je vhodná pro širokou škálu aplikací. Produktová řada 4941 lepicích pásek 3M VHB se vyznačuje kombinací pevnosti, přizpůsobivosti a lepicí síly. Jedná se proto o jednu z nejefektivnějších produktových řad. Páska lepí speciálně na kov, sklo a další materiály se střední až vysokou povrchovou energií. Nabízí také vysokou odolnost vůči změkčovadlům. Tuto pásku používejte k lepení výztužných prvků, těsnění polykarbonátových čoček nad LCD displeji a oken na lakované ovládací panely a také k montáži PVC trubek a kabelových kanálů. Netradiční vysoce výkonná oboustranná lepicí páska V roce 1980 vynalezla společnost 3M revoluční lepicí pásky VHB. Tyto jedinečné pásky kombinují přizpůsobivost se silnou přilnavostí. Řada výrobků VHB zahrnuje pásky s extrémně vysokou přilnavostí k nejrůznějším materiálům. Pásky 3M VHB jsou osvědčenou alternativou ke šroubům, nýtům, svárům a dalším formám mechanického spojovacího materiálu. Aplikace sahají od mobilních telefonů a elektronických dálničních značek až po chladničky, architektonická okna a výškové budovy pro jeden nebo více kroků v procesu montáže, upevňování a utěsňování. Tato renomovaná a spolehlivá páska nabízí stálou pevnost spoje, vynikající trvanlivost a vynikající odolnost proti rozpouštědlům a vlhkosti. Společnost 3M stojí za všemi svými výrobky a je vždy k dispozici pro aplikaci výrobků a technickou podporu. Osvědčená spolehlivost pásky 3M VHB Páska 3M VHB poskytuje zvýšenou pevnost spoje způsobem, který mechanické spojovací prvky nedokážou zajistit. Tato páska zlepšuje vzhled hotových výrobků tím, že eliminuje potřebu nýtů a šroubů a zároveň poskytuje okamžitou pevnost při použití. Ve většině případů je upevnění pomocí pásky 3M VHB rychlejší než vrtání nebo upevnění pomocí tekutého lepidla. Tyto univerzální pásky lze použít pro vnitřní i venkovní aplikace, včetně montáže oken, dveří a nápisů, elektroniky, stavebnictví a mnoha dalších průmyslových aplikací. Pásky 3M VHB jsou odolné vůči chemikáliím, UV záření a extrémně vysokým i nízkým teplotám. Unikátní akrylátové chemické složení zajišťuje zvýšenou přilnavost a odolnost proti změnám v čase. Můžete tak využívat výhod dlouhotrvající, účinné a spolehlivé lepicí pásky. Vývoj lepších řešení díky vědě a inovacím Divize průmyslových lepidel a pásek společnosti 3M se zabývá vědou o přilnavosti a vyvíjí inovativní řešení, která zlepšují konstrukční a výrobní procesy podniků po celém světě. Technologie 3M jsou navrženy tak, aby pomáhaly zákazníkům rychleji a efektivněji uvádět na trh konkurenceschopné výrobky.

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
  • 1,1 mm silné, vysoce výkonné, přizpůsobitelné oboustranné černé akrylové lepidlo lepicí páska pro pevnost a adaptabilitu v náročných aplikacích, zejména na středně až vysokopevnostních energetických materiálech
  • Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, šetří vrtání, broušení, dokončování, šroubování, svařování a čištění
  • Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
  • Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
  • Vysoká odolnost změkčovadla
  • Ideální pro náročné kombinace materiálů

Doporučení:

  • Pro vnitřní a venkovní použití.
  • Kombinace vysokoenergetických materiálů, jako je např.
  • B.
  • Kovy (např.
  • B.
  • ocel, nerezová ocel a hliník)
  • Spojení lakovaných povrchů, lakovaného dřeva, skla, keramika, mnoha plastů (např.
  • B.
  • Tvrdé PVC, ABS, akrylové sklo / PMMA, polykarbonát) a měkké PVC